{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Sujeción cuadrada | |
| Codificación de punto de separación | ZYV03000115 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 30 mm; 20 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Diámetro del mango DS | 30 mm | |
| Longitud vástago LS | 55 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | GARANT Eco | |
| Denominación del fabricante | Eco-Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz | |
| Interfaz en el lado de la máquina | VDI 30 | |
| Altura funcional H | 20 mm | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Posición de la herramienta | a derecha | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soportes para herramientas VDI | |
| Anchura total B1 | 70 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Forma | B | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | Acero cementado | |
| Tratamiento de la superficie | material endurecido; rectificado/a | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319001 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197522597 | |
| Número del fabricante | 319001 30 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |