• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portacuchillas de torneado de cambio rápido B25/120

Número de artículo: 318100 B25/120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
257 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo B25/120
Adecuado para n.º 318000 B
Altura portaherramientas 25 mm
Longitud 120 mm
Grosor del apoyo para herramientas W 12 mm
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318100 B25/120
EAN / GTIN 4045197315779
Número del fabricante D 22/25/120

Descripción

Ejecución:

Con apoyo para herramientas plano. Equipado con tornillo de ajuste de altura bloqueable por contratuerca y 3 tornillos de sujeción de herramientas.

Nota:

Al pedir las piezas de repuesto n.° 318110318130, indique el número de la pieza de repuesto y el tamaño del cabezal del soporte para cuchillas de cambio rápido A, B, C o E.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra