Juego de garras de interior de 4 piezas, duras, Para tipo de plato: 250

Número de artículo: 315100 250
Establecer precio 4 unidades (85,17 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 24 mm
Altura de mordazas H 67,5 mm
Long. de mord. L 90 mm
Para diámetro de plato para torno 250 mm
Superficie de apriete forma estriada
Para insertos intercambiables adecuados no
Contenido 4 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 315100 250
EAN / GTIN 4019208038513
Número del fabricante 110069
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Idóneo para:

Plato de torno de cuatro mordazas n.° 312505; 312705.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.