Juego de bocas 4 piezas, blandas, Para tipo de plato: 200mm

Número de artículo: 314630 200
Nuevo producto
Establecer precio 4 unidades (25,64 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato (mm) Establecer precio 4 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B
20 mm
Altura de mordazas H
53,5 mm
Long. de mord. L
69 mm
Para diámetro de plato para torno
200 mm
Contenido
4 ud.
Tipo de producto
Mordazas de plato de torno
Material
acero
Superficie
ungehärtet
Contenido
Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 314630 200
EAN / GTIN 4069515104227
Número del fabricante 314630 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Material:

16 MnCr5

Idóneo para:

Plato de torno de cuatro garras n.º 312000 / 2500 / 2700.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.