• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

F90LN D100-06-32AFR CA11 Fresas Huecas Ajustables a 90° (principalmente para plaquitas PCD/CBN)

Número de artículo: 3105795

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Serie ALUTANG
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105795
EAN / GTIN 7291075124798
Número del fabricante 3105795
Número L L23980 1127

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 97 mm, Longitud total (OAL) 55 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 97 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longitud total (OAL) 55 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees