Disco de obturación para tuerca de apriete ER, ER 40, ⌀ de sujeción d: SATZmm

Número de artículo: 309632 SATZ
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Para tipo ER 40
Diámetro exterior D 33,5 mm
Cantidad 23
Tipo de producto disco de obturación
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 309632 SATZ
EAN / GTIN 2050002088269

Descripción

Idóneo para:

Tuercas de apriete ER n.° 309616; 309621.

Nota:

  • Gama de sujeción = medida nominal − 0,5 mm.
  • ⌀ de sujeción, creciente en intervalos de 1 mm.
  • En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
  • Apropiado hasta 80 bares.
  • Situación de montaje: Rotulación en el interior de la tuerca de apriete.