• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Hay una alternativa para este artículo

Disco de obturación para tuerca de apriete ER, ER 16, ⌀ de sujeción d: 3mm

Número de artículo: 309625 3

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción d (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Diámetro de sujeción d 3 mm
Para tipo ER 16
Diámetro exterior D 13 mm
Tipo de producto disco de obturación
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309625 3
EAN / GTIN 7640128495000
Número del fabricante 9.16.030

Descripción

Idóneo para:

Tuercas de apriete ER n.° 309615; 309621; 309652.
Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

  • Gama de sujeción = medida nominal − 0,5 mm.
  • ⌀ de sujeción, creciente en intervalos de 1 mm.
  • En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
  • Apropiado hasta 80 bares.
  • Situación de montaje: Rotulación en el interior de la tuerca de apriete.