Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 8mm

Número de artículo: 309418 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento ER 32
Diámetro de sujeción máx. 9 mm
Diámetro exterior 32,7 mm
Longitud de la pinza de sujeción 40 mm
Con escalón cilíndrico (parte frontal) no
Forma forma cónica; forma cónica
Norma DIN ISO 15488-A
Con rosca no
Perfil de sujeción Forma cuadrada
Con compensación axial no
Con compensación radial no
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Ejecución de la pinza portapiezas Pinza de sujeción por presión
Con obturación
Posibilidad de refrigeración interior
Con ajuste de longitud no
Protección de extracción de la herramienta no
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309418 8
EAN / GTIN 2050001766007
Número del fabricante 13836010800
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
Protección contra la corrosión FAHRION®:
  • pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.
  • Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 60 bar!) y boquillas pulverizadoras.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

Pinza portapieza FAHRION® similar a ISO 15488-A.