Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 20, ⌀ de sujeción nominal d: 10mm

Número de artículo: 309406 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante FAHRION ER-Spannzange für Gewindebohrer
Asiento ER 20
Diámetro de sujeción D1 10 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min 10 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 11 mm
Diámetro exterior D 20,7 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 31,5 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Perfil de sujeción Forma cuadrada
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Ejecución de la pinza portapiezas Pinza de sujeción por presión
Con obturación
Posibilidad de refrigeración interior
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309406 10
EAN / GTIN 2050001768063
Número del fabricante 13824011000
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 60 bar!).
Protección contra la corrosión FAHRION®:
  • pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.
  • Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

Pinza portapieza FAHRION® similar a ISO 15488-A.