Pinzas portapiezas ER HP con obturación, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 17mm

Número de artículo: 309377 17
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
SZD03200105
Forma de asiento
Mango liso
Diámetro vástago DS
17 mm
Denominación del fabricante
469 E
Asiento
ER 32
Diámetro de sujeción D1
17 mm
Diámetro exterior D
32,7 mm
Longitud de la pinza de sujeción L
40 mm
Forma
forma cónica
Ángulo de conicidad α
16 grados
Norma
DIN ISO 15488-A
Superficie
aplicación niquelada
Perfil de sujeción
Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤
2 µm
Con obturación
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Pinza de sujeción
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309377 17
EAN / GTIN 2050001765086
Número del fabricante 13626011700
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Concentricidad de sistema y precisión de repetición 3 µm (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Nota:

  • Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.
  • Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).

Con obturación para refrigeración interior (utilizable hasta 60 bar). Similar a ISO 15488-A.