Pinzas portapiezas ER HP, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 3mm

Número de artículo: 309373 3
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
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SZD02500115; ZYL00300115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm; 3 mm
Diámetro del mango DS 3 mm
Denominación del fabricante HP-Spannzange ER25-430E
Asiento ER 25
Diámetro de sujeción D1 3 mm
Longitud de sujeción D3 16 mm
Diámetro exterior D 26 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 34 mm
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 16 grados
Norma DIN ISO 15488-B
Superficie aplicación niquelada
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 2 µm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309373 3
EAN / GTIN 2050001765314
Número del fabricante 13615010300
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Concentricidad de sistema y precisión de repetición 3 µm (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Nota:

  • Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.
  • Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).