{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento |
Cono de pinza; Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
SZD01600115; ZYL00400115
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Tamaño del asiento |
16
|
|
| Diámetro vástago DS |
4 mm
|
|
| Denominación del fabricante |
ER-Spannzange HP
|
|
| Asiento |
ER 16
|
|
| Diámetro de sujeción D1 |
4 mm
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 min |
3 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 max |
4 mm
|
|
| Diámetro exterior D |
17 mm
|
|
| Longitud de la pinza de sujeción L |
27,5 mm
|
|
| Forma |
forma cónica
|
|
| Ángulo de conicidad α |
16 grados
|
|
| Norma |
DIN ISO 15488-B
|
|
| Superficie |
aplicación niquelada
|
|
| Perfil de sujeción |
Forma redonda
|
|
| Precisión de concentricidad ≤ |
2 µm
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Pinza de sujeción
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 309370 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001766748 | |
| Número del fabricante | 13613010400 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |