Pinzas portapiezas ER, ER 40, ⌀ de sujeción nominal d: 25mm

Número de artículo: 309043 25
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
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 472 E
Asiento ER 40
Diámetro de sujeción D1 25 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min 24 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 25 mm
Diámetro exterior D 41 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 46 mm
Superficie material endurecido; pulida; rectificado/a
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309043 25
EAN / GTIN 4069515025751
Número del fabricante 309043 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).