• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinza portapiezas ER con obturación 8 mm

Número de artículo: 308992 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 8 mm
Adaptador ER 40
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 471 E
⌀ exterior D 40,7 mm
Longitud total L 46 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308992 8
EAN / GTIN 2050001765703
Número del fabricante 13727010800

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con obturación para refrigeración interior (se puede utilizar hasta 60 bar) solo puede sujetar la medida nominal. Similar a ISO 15488-A.
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
    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra