Pinza portapiezas ER, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 18mm

Número de artículo: 308981 18
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
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SZD03200115; ZYL01800115
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 32 mm; 18 mm
Diámetro vástago DS 18 mm
Serie 470 E
Denominación del fabricante SPANNZANGE ER32-470E
Asiento ER 32
Diámetro de sujeción D1 18 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min 17 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 18 mm
Diámetro exterior D 33 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 40 mm
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 16 grados
Norma DIN ISO 15488-B
Superficie aplicación niquelada; templado, rectificado
Ejecución de la superficie de apriete rectificado/a
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308981 18
EAN / GTIN 2050001766595
Número del fabricante 13716011800
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).