Pinzas portapiezas ER con obturación, ER25, ⌀ de sujeción nominal d: 14mm

Número de artículo: 308959 14
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
182 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Cono de pinza
Denominación del fabricante
429 E
Asiento
ER 25
Diámetro de sujeción D1
14 mm
Diámetro exterior D
26 mm
Longitud de la pinza de sujeción L
34 mm
Norma
DIN ISO 15488-A
Superficie
material endurecido; pulida; rectificado/a
Perfil de sujeción
Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤
10 µm
Con obturación
sí
Interfaz
Punto de separación 1
Tipo de producto
Pinza de sujeción
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308959 14
EAN / GTIN 4045197888570
Número del fabricante 308959 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido. Solo para ⌀ nominal.