Pinzas portapiezas ER con obturación, ER16, ⌀ de sujeción nominal d: 9mm

Número de artículo: 308921 9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento ER 16
Diámetro de sujeción 9 mm
Diámetro exterior 17 mm
Longitud de la pinza de sujeción 27,5 mm
Forma forma cónica
Norma DIN ISO 15488-A
Material acero
Superficie pulida; rectificado/a
Con rosca no
Ejecución de la superficie de apriete rectificado/a
Perfil de sujeción Forma redonda
Con compensación axial no
Con compensación radial no
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Ejecución de la pinza portapiezas Pinza de sujeción por presión
Con obturación
Posibilidad de refrigeración interior no
Con ajuste de longitud no
Protección de extracción de la herramienta no
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308921 9
EAN / GTIN 4045197888440
Número del fabricante 308921 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido. Solo para ⌀ nominal.