Pinza portapiezas ER, ER 11, ⌀ de sujeción nominal d: 3mm

Número de artículo: 308881 3
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
290 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SZD01100115; ZYL00300115
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 11 mm; 3 mm
Diámetro vástago DS 3 mm
Denominación del fabricante Spannzange ER 11-4008 E
Asiento ER 11
Diámetro de sujeción D1 3 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min 2,5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 3 mm
Diámetro exterior D 11,3 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 18 mm
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 16 grados
Norma DIN ISO 15488-B
Superficie aplicación niquelada; templado, rectificado
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308881 3
EAN / GTIN 2050001767646
Número del fabricante 13711010300
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).