{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
| Adaptador | PSC 32 corto | |
| Norma asiento | ISO 26623-1 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
| Longitud de voladizo medida A | 45 mm | |
| ⌀ exterior D | 28 mm | |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
| Número de artículo | 308496 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263110019 | |
| Número del fabricante | 308496 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |