Cono de expansión hidráulica corto, delgado, HSK-A 100, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 307525 12
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
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK10000195; ZYL01200105
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Mango liso
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 100 mm; 12 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 12 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 100
Longitud de alcance A 95 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 50 mm
Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 40 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Forma constructiva Delgado/a; corto/a
Incluye tornillo de ajuste longitudinal sí
Recorrido de ajuste V 10 mm
Rosca G; M M10×1
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Presión de refrigerante máx. 80 bar
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 32 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto mandril de expansión hidráulica
Longitud total L 145 mm
Norma DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con rosca sí
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 307525 12
EAN / GTIN 2050001653512
Número del fabricante 16.507.100.12.Z
Fabricante/responsable WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descripción

Ejecución:

  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

  • Para taladrar, escariar y fresar.
  • Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).

Partes opcionales:

Conos reductores n.° 302135 − 302187, tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, limpiador cilíndrico n.° 343720.
WTE: tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!