{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK | |
| Codificación de punto de separación | HSK10000115 | |
| Forma de asiento | Con centrado interior | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 100 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Longitud vástago LS | 100 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 16 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 16 mm | |
| Longitud de alcance A | 102 mm | |
| Diámetro exterior en el lado de la herramienta D | 45 mm | |
| Diámetro exterior de la tuerca de apriete D | 49 mm | |
| Precisión de concentricidad | 5 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; TPC | |
| Amortiguación de vibraciones | no | |
| Protección contra extracción de la herramienta | sí | |
| Compensación pendular | no | |
| Incluye tornillo de ajuste longitudinal | sí | |
| Par de apriete | 520 Nm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 520 Nm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete | |
| Longitud total L | 152 mm | |
| Norma | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con anchos de llave | no | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Peso | 2,8 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 305560 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406261252 | |
| Número del fabricante | 305560 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |