Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portapinzas de gran apriete con función de seguridad, HSK-A 100, ⌀ D1: 12mm

Número de artículo: 305560 12

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 305560 12
EAN / GTIN 4062406261245
Número del fabricante 305560 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.
  • Sujeción centrada de herramienta con precisión de concentricidad óptima.
  • Tornillo de ajuste longitudinal incorporado.
  • Alimentación interna de refrigerante.

Ventaja:

Seguro rápido y sencillo contra la extracción de la fresa a través de la superficie HB (Weldon). Unión positiva entre la fresa y el asiento. Contorno compacto, optimizado en cuanto a vibraciones.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico y superficie HB. Muy adecuado para arranque de viruta pesado (HPC, TPC).

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico y superficie HB en máquinas de arranque de viruta.
  • La herramienta sujetada tiene que tener una sujeción de h6, no presentar daños ni arañazos y tener una longitud mínima correspondiente a las especificaciones técnicas.
  • Adecuado para arranque de viruta pesado (HPC, TPC).
  • Sujetar solo si el instrumento de sujeción está montado en el dispositivo de montaje y hay una herramienta aplicada.
  • Utilizar en la máquina de viruta solo cuando se haya alcanzado la tensión necesaria.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en un sistema cerrado sin acceso del exterior.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Después de chocar con otros objetos, reutilizar solo tras una inspección completa.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No sujetar las piezas de trabajo.
  • No usar con martillo.
  • No sujetar las herramientas cuando no haya un instrumento de sujeción montado en la máquina.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados