Cono de sujeción plano con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 10mm

Número de artículo: 304319 10
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
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
El canal de refrigeración se puede cerrar no
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica; con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK06301795; ZYL01001015
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS 10 mm
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 63
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 10 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 10 mm
Longitud de alcance A 120 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 35 mm
Número de revoluciones máx. 20.000 min-1
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 con 20 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Incl. soporte de datos RFID no
Con orificio para conducto de refrigeración sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar no
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 152 mm
Norma DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 304319 10
EAN / GTIN 4062406421977
Número del fabricante 304319 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con canales de refrigeración cerrables.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.