{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | HT-Futter | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación | |
| Forma de asiento | MAS BT | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 50 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Interfaz en el lado de la máquina | BT 50 | |
| Con montaje plano | no | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 12 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 32 mm | |
| Longitud de alcance A | 100 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta D | 68 mm | |
| Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 | 52 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
| Amortiguación de vibraciones | sí | |
| Incl. tornillo de ajuste de longitud | sí | |
| Recorrido de ajuste V | 10 mm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | mandril de expansión hidráulica | |
| Longitud total L | 191,8 mm | |
| Altura total H1 | 72 mm | |
| Anchura total B1 | 72 mm | |
| Norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | ADB | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 303452 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197589811 | |
| Número del fabricante | 303452 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |