Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 30 corto, ⌀ de mandril d1: 22mm

Número de artículo: 303010 22
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
El canal de refrigeración se puede cerrar no
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación SKG03005790; FDA02201210
Forma de asiento MAS BT
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 22 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 30
Tipo de alojamiento Espiga; Espiga
Interfaz en el lado de la máquina BT 30
Longitud de alcance A 40 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 48 mm
Precisión de concentricidad 5 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva corto/a
Con orificio para conducto de refrigeración
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar no
Número de perforaciones para conducto de refrigeración 4 ud.
Diámetro del mandril d1 22 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total L 107,4 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 1 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 303010 22
EAN / GTIN 4045197944870
Número del fabricante 303010 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Forma cilíndrica.
  • Con perforación Ballufchip.
  • Superficie de apoyo del collar ampliada.

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.
Con 4 canales de refrigeración.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

Otros tamaños a petición.