• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Casquillos reductores ranurados junta tórica, ⌀ 32 mm, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 302180 12
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Tipo de asiento, Punto de separación 2
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL03200105
Forma de asiento
Mango liso; Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
32 mm; 12 mm
Tipo de alojamiento
Espiga; Perforación pasante
Diámetro vástago DS
32 mm; 12 mm
Lubricante refrigerante
no
Denominación del fabricante
Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet
Interfaz en el lado de la máquina
Diámetro del mango = 32 mm
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1
12 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
12 mm
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1
12 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
32 mm
Precisión de concentricidad
2 µm
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Adaptador de portaherramientas
Posibilidad de refrigeración interior
no
Peso
0,289 kg
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302180 12
EAN / GTIN 4019208190914

Descripción

Ejecución:

Obturado (tapón de goma).

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ±5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ±2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Partes opcionales:

Limpiadores cilíndricos n.º 343720.