Casquillo reductor ranurado con refrigeración, ⌀ 12 mm, ⌀ de sujeción D1: 5mm

Número de artículo: 302145 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GZB-S
Denominación del fabricante GZB-S Reduzierhülse
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200105
Forma de asiento Mango liso; Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm; 5 mm
Diámetro del mango DS 12 mm; 5 mm
Diámetro de sujeción D1 5 mm
Diámetro exterior D 12 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 52,5 mm
Con cono Morse (MK) no
Forma Forma cilíndrica
Diámetro del cilindro D2 12 mm
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 2 µm
Con obturación no
Posibilidad de refrigeración interior
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Casquillo de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 302145 5
EAN / GTIN 4060576155265
Número del fabricante 0217912
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Cono reductor Schunk GZB-S.
Con ranuras para canal de refrigeración.

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ± 5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ± 2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Idóneo para:

Cono de sujeción de expansión hidráulica con ⌀ de sujeción 20 mm.