{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico; Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 12 mm; 5 mm | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Diámetro vástago DS | 12 mm; 5 mm | |
| Denominación del fabricante | Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, ⌀ 12 mm, Spann-⌀ D1: 5mm | |
| Diámetro de sujeción D1 | 5 mm | |
| Diámetro exterior D | 19 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 47 mm | |
| Forma | Forma cilíndrica | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Precisión de concentricidad ≤ | 2 µm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Casquillo de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 302135 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197763211 | |
| Número del fabricante | 302135 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |