• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca M16X5

Número de artículo: 301308 M16X5
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M16×5
Adaptador SK 40
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 25 mm
⌀ de perforación D1 tolerancia IT6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ exterior D 29 mm
Longitud útil L1 5 mm
L2 5 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301308 M16X5

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva cónica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.° 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308810308830.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Rosca M × Longitud L1 precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra