{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación; Sujeción para mandril de fresado | |
| Codificación de punto de separación | SKG04001000; FDA03201300 | |
| Forma de asiento | Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Con ranura longitudinal y transversal y tornillo de fijación de fresa | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 32 mm | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 40 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 40 | |
| Longitud de alcance A | 100 mm | |
| Longitud del mandril de fresado L3; L4 | 38 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 58 mm | |
| Precisión de concentricidad | 6 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 18 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Incl. soporte de datos RFID | no | |
| Diámetro del mandril d1 | 32 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Mandrino portafresas | |
| Longitud total L | 192,4 mm | |
| Altura total H1 | 63,55 mm | |
| Anchura total B1 | 63,55 mm | |
| Norma | DIN 6358; ISO 7388-1 | |
| Forma | A | |
| Con rosca | sí | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Tratamiento de la superficie | rectificado/a | |
| Peso | 2,65 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 300875 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406251796 | |
| Número del fabricante | 300875 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |