Portapinzas de sujeción ER, Mini / delgado Forma AD, SK 40 A = 160, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 11

Número de artículo: 300661 11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 11 mm
⌀ de sujeción D1 1-7 mm
Adaptador SK 40 A = 160
Norma asiento ISO 7388-1
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 a 18000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 0,5 mm - 7 mm
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 16 mm
Longitud útil LN 130 mm
Llave de apriete adecuada n.° 309740 11
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 300661 11
EAN / GTIN 4062406422516
Número del fabricante 300661 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tuerca de apriete equilibrada con precisión para HSC. Paso ER11 perforado. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Estándar con perforación Balluffchip.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

Volumen de suministro:

Incluye minituerca ER High-Speed n.º 309650.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309740.
Perno de apriete (PA) n.° 308600308806. Llave de apriete de PA n.° 308820; 308830.