Alojamiento Whistle Notch Forma ADB, SK 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 18mm

Número de artículo: 300430 18
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
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG04001795; ZYL01801315
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Superficie de sujeción inclinada 2° sin superficie plana
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 18 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 18 mm
Ejecución del mango HE
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Whistle-Notch-Aufnahme Form ADB, SK 40 kurz
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 18 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 18 mm
Longitud de alcance A 63 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 50 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva corto/a
Protección contra extracción de la herramienta sí
Incluye tornillo de ajuste longitudinal sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 131,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-1
Forma ADB
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300430 18
EAN / GTIN 4045197284464
Número del fabricante 300430 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con tornillo de tope. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Con RFID/perforación Balluffchip.

Ventaja:

La herramienta se fija lateralmente con el tornillo de amarre y se apoya hacia atrás con el tornillo de tope. Ello permite un apriete sin holgura y un funcionamiento sin vibraciones.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico y superficie de apriete inclinada (2°) según DIN 1835 E y DIN 6535 HE.
  • La pérdida de longitud como consecuencia del rectificado posterior frontal de la broca se puede corregir mediante regulación longitudinal axial en el portaherramientas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.