Cono de sujeción plano forma AD, SK 50 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 20mm

Número de artículo: 300355 20
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
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG05005195; ZYL02001115
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS 20 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Flächenspannfutter Form AD
Interfaz en el lado de la máquina SK 50
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 20 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 20 mm
Longitud de alcance A 160 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 52 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 18 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Rosca G; M M24
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 261,75 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-1
Forma AD
Con rosca sí
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300355 20
EAN / GTIN 4062406243333
Número del fabricante 300355 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.
Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G 6,3 / 18000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.