• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cono de sujeción plano forma AD 20 mm

Número de artículo: 300200 20
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador SK 40 corto
Norma DIN 6359
Norma asiento ISO 7388-1
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 a 18000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 63 mm
⌀ exterior D 52 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 20
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300200 20

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra