{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total | 250 mm | |
| Forma del mango | cuadrada | |
| Anchura de filo b | 8 | |
| Profundidad de penetración máx. t | 20 mm | |
| Diámetro del taladro mín. | 60 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Forma del soporte | escalonadas | |
| Procedimiento de mecanizado | Torneado interior | |
| Norma | DIN 283 | |
| Anchura del mango | 25 mm | |
| Altura del mango | 25 mm | |
| Material de corte | HC-P20 | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HC-K25 | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); P (acero) | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Tipo de producto delete( ) | Cuchilla de tornear |
| Número de artículo | 297135 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197521392 | |
| Número del fabricante | 297135 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |