Cuchilla de tornear izquierda similar a DIN 4980 (ISO 6), P20/K25, Vástago cuadrado: 12mm

Número de artículo: 296925 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
169 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago cuadrado (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 100 mm
Forma del mango cuadrada
Sentido del corte Corte a izquierda
Forma del soporte recta
Procedimiento de mecanizado Torneado exterior
Norma DIN 4980
Anchura del mango 12 mm
Altura del mango 12 mm
Material de corte HC-P20
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-K25
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero)
Recubrimiento sin revestimiento
Tipo de producto Cuchilla de tornear

Identificación y clasificación

Número de artículo 296925 12
EAN / GTIN 4045197521224
Número del fabricante 296925 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Metal duro. Mangos de acero con 700 − 800 N/mm2 de resistencia y superficie de contacto plana fresada. Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas. El bisel de superficie libre de las placas se ha rectificado de precisión. Todas las cuchillas de tornear se suministran con los filos vivos. Extrayendo el filo con un lapeador manual de carburo de boro se incrementa la resistencia de la cuña cortante. La longitud de extracción del filo depende de las condiciones de trabajo. En las operaciones de desbastado y de cortes interrumpidos el filo se debe rectificar necesariamente.
Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y fundición.
M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).