• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cuchilla de tornear derecha similar a DIN 4971 (ISO 1), P20/K25, Vástago cuadrado: 20mm

Número de artículo: 296025 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago cuadrado (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total
125 mm
Forma del mango
cuadrada
Sentido del corte
Corte a derecha
Norma
DIN 4971
Anchura del mango
20 mm
Material de corte
MD
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Tipo de producto delete( )
Cuchilla de tornear
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 296025 20
EAN / GTIN 4045197518187
Número del fabricante 296025 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y fundición.
M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).