Inserto para brochado de perfiles para hexágono exterior ⌀ d = 32 mm, TiN, Hexágono: 4mm

Número de artículo: 293110 4
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Forma hexagonal
Tolerancia - 0,06 bis - 0,1 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Lubricante refrigerante sí
Diámetro exterior D 32
Longitud del perfil tmax 40 mm
Hexágono SW 4 mm
Tipo de producto herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 293110 4
EAN / GTIN 4062406560973
Número del fabricante 293110 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Nota:

Geometrías especiales a petición. Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.