{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Perfil | Forma cuadrada | |
| Tolerancia | + 0,14 bis + 0,17 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Diámetro de taladrado previo. | 8,16 mm | |
| Ancho de llave métrico SW | 8 mm | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Diámetro exterior D | 16 | |
| Longitud total L | 59 mm | |
| Longitud del perfil tmax | 15,5 mm | |
| Tipo de producto | herramienta de mortajado de ranuras y perfiles | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 293056 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197947154 | |
| Número del fabricante | 293056 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |