• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico ⌀ d = 8 mm 3 mm

Número de artículo: 293050 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 3 mm
perfil Cuadrado
L 5 mm
L1 18 mm
Tolerancia + 0,07 hasta + 0,1 mm
⌀ d 8 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293050 3
EAN / GTIN 4045197946874

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

La producción de perfiles cuadrados > 9 mm solo se recomienda en materiales de fácil arranque de viruta (eliminación de material relativamente elevada).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra