{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de taladrado previo. | 5 mm | |
| Longitud útil L1 | 7 mm | |
| Tolerancia | + 0,12 bis + 0,15 mm | |
| Perfil | Forma hexagonal | |
| Ancho de llave métrico SW | 5 mm | |
| Diámetro vástago Ds | 5 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Tipo de producto | herramienta de mortajado de ranuras y perfiles | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 293049 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406129132 | |
| Número del fabricante | 293049 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |