Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico ⌀ d = 12 mm, TiN, Hexágono: 11mm

Número de artículo: 293043 11
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
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Forma hexagonal
Tolerancia + 0,15 bis + 0,18 mm
Material de corte MD
Diámetro de taladrado previo. 11,22 mm
Ancho de llave métrico SW 11 mm
Recubrimiento TiN
Denominación del fabricante Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Diámetro exterior D 12
Longitud total L 25 mm
Longitud del perfil tmax 20 mm
Hexágono SW 11 mm
Tipo de producto herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 293043 11
EAN / GTIN 4045197946553
Número del fabricante 293043 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 − 293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.