Segmento de caracteres Altura de letra 3 mm, Carácter: I

Número de artículo: 291956 I
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Carácter Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter I
Altura de fuente 3 mm
Número de sellos 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 291956 I
EAN / GTIN 4030741627088
Número del fabricante 85001566
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de resorte de retorno con segmentos intercambiables. Flexible y con mango adaptable.

Ventaja:

Rotulación posible hasta el tope.

Idóneo para:

Herramienta de rotulación n.º 291930 y 291935.

Recomendación:

Opcionalmente se puede pedir la caja artículo n.° 291990 para guardar los segmentos intercambiables/juegos de caracteres de forma segura.

Atención:

Observar asignación entre herramientas y segmentos.

Nota:

El número máximo de equipamiento depende de espaciado de fuente correspondiente.
Pergamino con ⌀ 30 mm: Equipamiento posible con hasta 17 segmentos.
Pergamino con ⌀ 50 mm: Equipamiento posible con hasta 29 segmentos.