Juego de letras A – Z, Altura de letra: 2mm

Número de artículo: 291945 2
Establecer precio 26 Unidad (39,21 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) Establecer precio 26 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 2 mm
Carácter A – Z
⌀ de rollo de escritura 50 mm
Tipo de producto Juego de letras

Identificación y clasificación

Número de artículo 291945 2
EAN / GTIN 4030741641558
Número del fabricante 85001819
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de resorte de retorno con segmentos intercambiables. Flexible y con mango adaptable.

Ventaja:

Rotulación posible hasta el tope.

Idóneo para:

Herramienta de rotulación n.º 291930 y 291935.

Contenido:

Segmentos de signos: 291954

Recomendación:

Opcionalmente se puede pedir la caja artículo n.° 291990 para guardar los segmentos intercambiables/juegos de caracteres de forma segura.

Atención:

Observar asignación entre herramientas y segmentos.

Nota:

El número máximo de equipamiento depende de espaciado de fuente correspondiente.
Pergamino con ⌀ 30 mm: Equipamiento posible con hasta 17 segmentos.
Pergamino con ⌀ 50 mm: Equipamiento posible con hasta 29 segmentos.