Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Segmento de caracteres Altura de letra 2 mm, Carácter: 1

Número de artículo: 291910 1

Escoger variación del artículo y cantidad

Carácter Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Punzón de impacto
Carácter
1
Altura de fuente
2 mm
Número de sellos
1 ud.
Diámetro exterior
45 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 291910 1
Número del fabricante 82000141
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de resorte de retorno con segmentos intercambiables.

Idóneo para:

Herramienta de rotulación n.º 291900.

Recomendación:

Opcionalmente se puede pedir la caja artículo n.º 291990 para guardar los segmentos intercambiables/juegos de caracteres de forma segura.

Nota:

Se puede equipar con 26 segmentos como mínimo.
El número máximo de equipamiento depende de espaciado de fuente correspondiente.