Casquillo guía para taladro H7, ⌀ casquillo: 18C1mm

Número de artículo: 290415 18C1
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ casquillo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Embalaje sueltos
Longitud 64 mm
Diámetro del casquillo 18 mm
Tipo de producto Casquillo guía
Anchura útil 9,63 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 290415 18C1
EAN / GTIN 2050001096302
Número del fabricante 44436

Descripción

Ejecución:

Con tope.

Aplicación:

Las brochas para chaveteros con la letra de reconocimiento A y los casquillos guía con la letra de reconocimiento A se pueden usar conjuntamente.
Esto también es válido para otras denominaciones. Ya que la brocha se conduce fácilmente hacia arriba y puede salir libremente por abajo, el casquillo guía debe apoyarse con la pieza de trabajo en la mesa para prensas.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.