Inserto de corte de ranuras sin bisel D10, TiN, Para anchura de ranura m: 22mm

Número de artículo: 290376 22
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
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para anchura de ranura m (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Para anchura de ranura m 22 mm
Anchura de filo w 22,149 mm
Profundidad de la ranura t 11 mm
Para precisión de ajuste D10
Biselado C no
Material de corte HSS
Lubricante refrigerante sí
Recubrimiento TiN
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 290376 22
EAN / GTIN 4045197881946
Número del fabricante 290376 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.
Apropiado para reafilado.

Aplicación:

Para la realización de ranuras según DIN 6885, DIN 138 y normas de fábrica.
Para anchuras de ranura con tolerancia JS9, emplear insertos de corte con tolerancia H7.

Nota:

  • Tamaños especiales (anchuras de ranura) suministrables a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

A partir de una anchura de ranura de 16 mm es obligatorio ejecutar dos pasadas. El primer paso se debe realizar con aprox. la mitad de la anchura de ranura (p. ej. 10 mm con una anchura de ranura de 18 mm).