{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | no | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles | |
| Diámetro del portacuchillas D1 | 12 mm | |
| Diámetro mínimo de pretaladrado Dmin | 12,82 mm | |
| Diámetro vástago Ds | 16 mm | |
| Longitud vástago Ls | 6 mm | |
| Radio portacuchillas R2 | 6 mm | |
| Longitud de alcance A | 37 mm | |
| Desplazamiento central L3 | 6,35 mm | |
| Adecuado para anchura de ranura m | 5 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 290352 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406099589 | |
| Número del fabricante | 290352 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |