Insertos de corte de perfil Hexágono, TiN, a partir de hexagonal: 28mm

Número de artículo: 290346 28
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
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de hexagonal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Insertos de corte de perfil
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Lubricante refrigerante sí
Perfil de corte Forma hexagonal
Ancho de llave mín. SW 28 mm
Ancho de llave máx. SW 37 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 290346 28
EAN / GTIN 4045197965745
Número del fabricante 290346 28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.
Apropiado para reafilado.

Idóneo para:

Soporte para junta de perfil n.º 290340 − 290344.

Nota:

  • Los insertos de corte de perfil se pueden utilizar para una zona cuadrada o hexagonal (ver tabla de productos).
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.