Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados ⌀ DS 20 mm, a partir de cuadrado: 17mm

Número de artículo: 290330 17
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
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de cuadrado (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud vástago Ls 50 mm
Diámetro vástago Ds 20 mm
Diámetro del portacuchillas D1 16 mm
Diámetro mínimo de pretaladrado Dmin 16 mm
Longitud de alcance A 52 mm
Desplazamiento central L3 8,5 mm
Para cuadrado mín. 17 mm
Para cuadrado máx. 19 mm
Refrigeración interior sí
Lubricante refrigerante sí
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 290330 17
EAN / GTIN 4062406352257
Número del fabricante 290330 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391− 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.